ZB4BH033

ZB4BH033 - シュナイダーエレクトリック
幅(mm)29質量(kg)0.026直径(Φmm)28.5高さ(mm)29タイプProduct or Component:Head for illuminated push-button、Operator:push-push、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4レンズ色深さ(mm)30保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性500000サイクル互換性Universal LED操作部形状Green flush、unmarkedクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応操作位置3 positions±45°耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45561057ZB4BH033
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする