仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.011タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1保護構造IP20シリーズZBE接点構成1NO保護等級IP20 IEC 60529締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2.3 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6内容量1個