ZBE1015

ZBE1015 - シュナイダーエレクトリック
仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)34.3質量(kg)0.005高さ(mm)14.8タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10シリーズZBE接点構成1NO深さ(mm)9.8保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm操作力(N)2.45 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak(f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45562807ZBE1015
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする