質量(kg)0.017タイプProduct or Component:Light block、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBV電源電圧(V)制限:AC21.6~26.4、DC19.2~30保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm消費電流(mA)15寿命100000 h at rated voltage and 25℃締付トルク(N・m)0.8~1.2保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応耐用年数(年)10内容量1個