仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.015タイプProduct or Component:Contact block、Assembly:For customer assembly使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZENL接点構成1NC保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6内容量1個