カラースプレーゼロ

カラースプレーゼロ - シントーファミリーカラースプレーゼロ - シントーファミリーカラースプレーゼロ - シントーファミリーカラースプレーゼロ - シントーファミリーカラースプレーゼロ - シントーファミリーカラースプレーゼロ - シントーファミリーカラースプレーゼロ - シントーファミリーカラースプレーゼロ - シントーファミリー
(7件のレビュー)

トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。
ソフトな霧でツヤ有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。
耐候性に優れています。

用途
電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部。
鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。
容量(L)0.3質量(g)322塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
乾燥時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5089182899720391本(300mL)781-0245OD色20~30/20℃
1,450
689
758(税込)
当日出荷
5089183799720021本(300mL)817-9588ホワイト20~30/20℃
1,450
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
5089184699720031本(300mL)781-0172ブラック20~30/20℃
1,450
689
758(税込)
当日出荷
5089185599720041本(300mL)781-0181レッド20~30/20℃
1,450
689
758(税込)
当日出荷
5605822399720051本(300mL)781-0199イエロー20~30
1,450
749
824(税込)
当日出荷
3127195999720371本817-9602速乾シルバー20~30/20℃
1,450
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
5089186499720371箱(6本)817-9602速乾シルバー20~30/20℃
1,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50891846
2022-07-31
用途: コンセントプレートの塗装
その他業種

塗装後は剥がれもなくしっかり塗装できました。
これからの定番になりそう。

対象商品 : 50891846
2020-10-07
用途: クルーザーのアンカーロープのm目印
第一プロパン株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

乾燥も早くスピーディに作業ができました。よかったです。

対象商品 : 50891828
2019-11-13
用途: バイク・車塗装
どにぺれ自動車・二輪車・自転車関連業

このシントーODカラーは陸自カラーに近似しているので従来より使用していたが、残念なことに今回より、つや消しから艶ありに変更された。
なので、透明ラッカーつや消しスプレーを仕上げの際に上乗せし、解決している。手間が増えたので星4つとした。

4が参考にしています
対象商品 : 50891828
2017-12-11
用途: コンパネで作った軽トラの荷台蓋に
たざわ農園

陸上自衛隊OD色はこの商品がいちばん近いのではと思います。雪が降る、悪条件での使用ですが、乾きが早く、使いやすいものです。

2が参考にしています
対象商品 : 50891828
2018-06-01
用途: バイク外装

初めて使った 三本
結果的に色目は濃いが結構重ねないと
艶ありだけどテカテカではない
乾きは早い方 使い勝手はまあまあ
外装に使う分には良いかな
安いし
タンクに使えるかしらないから
結論
濃いめ外装ならいいんじゃないですか

対象商品 : 50891828
2017-09-19
用途: ガレージ什器の塗装
デフトワークス

「ゼロ」になってから初めて使いましたが、従前とほぼ同じ色合い。オリーブドラブとしてはかなり濃い色ですが、個人的にはこの風合いが気に入っております。緑色を求める場合は他社の方が良いかもしれません。

対象商品 : 50891828
2017-06-22
用途: バイクのサイドカバー、タンク塗装
医療・福祉・介護関連業

ミリタリー系に絶大な評価を得ている缶スプレー。想像通りの色合いに大満足しています。予備に追加購入の予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする