MURATA(村田製作所)
UWE-12/6-Q12P-C
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
最大:6
最大出力電力(W)
72
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46426704
UWE-12/6-Q12P-C
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください