4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
結線方法
適合電線範囲 AWG(#)
絶縁被覆外径(Φmm)
メッキ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662315170366-11箱(300個)ソケット圧着22-181.5-2.4スズ
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
33751525170366-11個-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
46699302-1セット(500個)-----
取扱い終了
返品不可
29449648-1個-----
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33751525170366-180549859170366-1170366-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170366-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80549859TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170366-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1袋(100個)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする