TRACO POWER
TXL 035-0512D
出力電流(A)
(最大)4、2.5
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC100~240
定格出力電力(W)
35
定格出力電圧(V)
DC5/12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47212348
TXL 035-0512D
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください