CAMDENBOSS
CNMB/2ST/2
仕様
IKレーティング:該当なし、ソリッドトップ:はい、開発ボード:該当なし
色
ライトグレー
質量(g)
35
取付方式
DINレール
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
90×36×58
材質(ベース)
プラスチック(ポリカーボネートUL94-V0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47696258
CNMB/2ST/2
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください