CAMDENBOSS
RTM5004/14-WH
仕様
ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はい
色
白い
質量(g)
192
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
66×120×40
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
61×116×35
材質(ベース)
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47702585
RTM5004/14-WH
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください