FACOM
Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.3mm, 405.E
静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護
人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています
パフォーマンスと操作性を向上させるスリムな対角線形状
用途
ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります
あらゆる形状、サイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です
ケーブルカッターは、人間工学に基づいて設計され、快適に安心して安全に使用することができます
ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様
●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●ESD対応:あり●最大切断能力:1.3mm●規格:NF ISO9654 、ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47828987
405.E
オープン
¥
18,740
¥
20,614
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください