FACOM
Facom 安全ナイフ ユーティリティ ブレード長さ:9.0mm
ステンレス製ブレードガイド
ブレード自動安全ロック
ハンドルに収納された2つのスペアブレード
ポケットクリップ
一体型ブレードスナッパー
用途
安全ナイフはカッターの一種であり、人間工学に基づいた安全な切断方法を必要とする産業でよく使用されます。
このような業界には以下のようなものがあります。
小売業、食品産業、建設業、倉庫業、自動車産業、工場生産
仕様
●ナイフのタイプ:ユーティリティ●ブレードタイプ:スナップオフ●格納式:あり●ブレードの長さ:9.0mm●供給されたブレードの数:2●重量:19g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47829504
844.S9
オープン
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください