Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T7, AEX.7X35

Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T7, AEX.7X35 - FACOM

ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています
クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ
人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします

用途
このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています
マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています
一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T7●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.5全長(mm)117質量(g)13.3軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし内容量1個
注意
※このドライバーは磁化されていません
※このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47830003AEX.7X35トルクス(ヘックスローブ)T735
オープン
1,888
2,077(税込)
取扱停止中
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47830003AEX.7X3581427336AEX.7X35AEX.7X35 Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T7, AEX.7X35 FACOM 81427336Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T7, AEX.7X35FACOM1個
1,888
税込2,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする