FACOM
Facom ドライバービットセット Hexagon 六角 2. EH.102
六角穴用ビット
手動での作業に最適ですが、電動工具での使用も可能です
仕様
●ヘッドタイプ:Hexagon●タイプ:ドライバビット●サイズ:六角2●長さ:25mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47830737
EH.102
六角2
片頭
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください