FACOM
Facom ドライバービットセット Hexagon 六角 3. EH.103
ビットホルダー、ビットドライバー、電動ドライバーに使用できる1/4インチ六角ビットです
仕様
●ヘッドタイプ:Hexagon●タイプ:ドライバビット●サイズ:六角3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47830755
EH.103
六角3
片頭
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください