HAMMOND
27969PSLA
材質
Aluminum (Die-Cast Alloy)
長さ(mm)
92
幅(mm)
38
質量(kg)
0.08
色
Natural Aluminum
タイプ
Die-cast box
奥行(mm)
31
保護
IP54
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋厚(mm)
4
カテゴリー
エンクロージャ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47904352
27969PSLA
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください