CAS 6-NP
- 質量(g)
- 9
- 温度(℃)
- 一次導体温度:110
- 出力電圧(V)
- 0~5
- 電源電圧(V)
- 7DC(二次)
- 電流範囲(A)
- -20~20
- 定格一次電流(A)
- 20(最大)
- 保管温度範囲(℃)
- -55~105
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -40~85
- 供給電圧(V)
- (最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25
- 公称放電電流(A)
- 6
- 適合電圧(kV)
- 静電放電:4
- 内容量
- 1個
熱電対・温湿度センサ・照度センサ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07















