曜日別特売
CAS 6-NP CAS 6-NP LEM 47976766

CAS 6-NPCAS 6-NP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47976766
品番
CAS 6-NP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
質量(g)
9
温度(℃)
一次導体温度:110
出力電圧(V)
0~5
電源電圧(V)
7DC(二次)
電流範囲(A)
-20~20
定格一次電流(A)
20(最大)
保管温度範囲(℃)
-55~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
供給電圧(V)
(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25
公称放電電流(A)
6
適合電圧(kV)
静電放電:4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする