P9113125
ストローク0.080 inches max
ボタン色緑
ケース色黑
材質(ケース)熱可塑性プラスチック
保護等級IP64
使用周囲温度(℃)-40~85
ケース構造Threaded Case、Std. Finish
材質(端子)真鍮、金メッキ
誘導負荷(A)2(28VDC)
スイッチ動作Standard Snap-Action
ロジック供給電流(mA)10/5VDC
回路2
機械的寿命1250000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ボタン)熱可塑性プラスチック
周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」
作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.
絶縁耐圧(V)1050rms
ターミナルタイプSolder
ベゼル色黑
ボタン仕様Flush Dome
抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
内容量1個
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04