PICO TECHNOLOGY
PICOSCOPE 2205A
付属品
USB 2.0(USB 3.0/3.1対応)ケーブル、x1/x10受動プローブ 2個、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ソフトウェア、リファレンス CDは付属しておりません。メーカーHPよりダウンロード入手可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
対応OS
インターフェース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48084776
PICOSCOPE 2205A
25
2ch
Windows7、8、10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア
USB
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください