Tektronix(テクトロニクス)
P6139B
ケーブル長(m)
1.3
補正範囲(分)
8~18pF
入力インピーダンス(Ω)
10M||8pF
周波数帯域(MHz)
500
最大電圧(V)
300Vrms CAT II
減衰比
10:1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48192235
P6139B
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください