TELEMECANIQUE SENSORS
ZCKM1
定格電圧(V)
240
接点構成
1NC+1NO
定格電流(A)
3
接続方式
ネジ端子
保護等級
IP66
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×64×30
材質(コンタクト)
銀めっき
動作温度(℃)
-25~70
耐電圧(kV)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48192734
ZCKM1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください