XP POWER
ECE05US09
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
AC85~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)
0.66
定格出力電力(W)
5
定格出力電圧(V)
DC9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48284477
ECE05US09
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください