日本モレックス(molex)
68784-0002
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
Type-Aオス - micro USBオス
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48603817
68784-0002
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください