日本モレックス(molex)
88732-8602
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-Aオス - Mini-Bオス
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48609462
88732-8602
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください