(6件のレビュー)

自然な画像で鮮明に表示。見やすさを追求した汎用バックカメラ。
様々なモニターとの組合せが可能。映像をより自然に見やすく。
夜間の駐車も見やすく安心。明るい場所でもきれいに映る。
ドライバーの視界を広くサポート。取り付け作業もスマートに。

設置形態バックビュー画素数約31万画素付属品バックカメラ(ケーブル長さ3m)、ブラケット、ワッシャー付ネジ×2、RCA映像出力/電源ケーブル(ケーブル長7m)、束線バンド×6、六角レンチ、グロメット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラユニット)23.8×23.8×25.5使用電源DC14.4V(10.8~15.1V使用可能)最大消費電流(A)0.1以下画角水平 約129°、垂直 約105°映像出力鏡像(後方確認用)[カメラ部]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44625412ND-BC8Ⅱ
13,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44625412ND-BC8Ⅱ80368708ND-BC9ND-BC8Ⅱ バックカメラユニット carrozzeria 80368708バックカメラユニットcarrozzeria1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44625412
2024-08-20
用途: ナビゲーション付け替え
有限会社トラフィックサービス自動車・二輪車・自転車関連業

最速のご手配ありがとうございます。また取引させていだだきます。

対象商品 : 44625412
2022-10-08
用途: 壊れたカメラの交換に
株式会社ミヤビ

値段の割に広角で画質も良く、中間にコネクターが有り今後のメンテナンスも楽でお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 44625412
2022-05-13
用途: 自動車のバックカメラとして使用
サービス業

安心のパイオニア!。夜間での映りも申し分ないです。

対象商品 : 44625412
2020-11-28
用途: 映像の乱れ
運輸・通信業

まだ作業(交換)はしていないのですが.デビュー評価が一番良かったので購入させていただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 44625412
2020-07-10
用途: 3tトラック クレーン付き車の後方確認用

きれいに写って大変満足しています。お願い点としては、モノタロウさんのカタログに対応電圧の記載が無く、当カメラユニットは12V製品でしたが、24Vにも対応していると勘違いして24Vに接続してしまいました。映像にノイズが入ったりして映らなくなったのですが、取説を確認してDC-DCコンバーターを付けて12Vに接続したら映るようになりました。出来れば、カタログに12V専用の表記をした上で、12V製品の枠に記載してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。使用できる電源の情報を記載しました。

対象商品 : 44625412
2020-01-06
用途: バックカメラの取付

いろいろなメーカーのバックカメラがあるが、パイオニア製が1番きれいで見やすい。コネクターも小さく、バックドアのゴムジャバラのなかを通しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする