マーベル
電工ハサミR刃
刃は日本製でシャープな切れ味、切断面もきれい 。
握りやすく手になじむグリップ 。
片手で開閉できるワンタッチストッパー 。
バネ付きで連続作業でも手にやさしい。
用途
ケーブル、モールなどの切断に。
全長(mm)
185
刃長(mm)
45
質量(g)
165
材質(グリップ)
PA+GF、エラストリマー
材質(刃)
高級炭素刃物工具綱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45192394
MMS-833RN
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表