3M(スリーエム)
3M スコッチ 耐熱アルミテープ
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途
石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。
基材
アルミ
粘着剤
シリコーン系
トラスコ品番
542-3287
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
4.5
テープ厚さ(mm)
0.09
使用場所
屋内・屋外煙突・温風ダクト用
特性
耐熱
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31247879
EN-05
38
4.5
0.09
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
45256356
EN-05
38
4.5
0.09
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください