曜日別特売

3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用

3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。

基材アルミ箔粘着剤アクリル系使用温度範囲(℃)-50~150トラスコ品番542-3317テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1特性耐熱、耐寒内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45256365KAL-25アルミ箔アクリル系2550.1-50~150
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45256365
2022-08-15
用途: シンクの隙間埋め
製造業

シンクの間にちょっと隙間があると思いますが、この隙間を埋めるのに厚手で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする