曜日別特売

切創用 インナー

切創用 インナー - プロフィスト21(王子ゴム)切創用 インナー - プロフィスト21(王子ゴム)切創用 インナー - プロフィスト21(王子ゴム)切創用 インナー - プロフィスト21(王子ゴム)切創用 インナー - プロフィスト21(王子ゴム)切創用 インナー - プロフィスト21(王子ゴム)切創用 インナー - プロフィスト21(王子ゴム)切創用 インナー - プロフィスト21(王子ゴム)
(1件のレビュー)

金属製手袋に比べて軽く、柔らかく使いやすい手袋です。
次亜塩素滅菌処理を施しても劣化の少ない商品です。
特殊 裏織加工で、滑りづらくなっています。
のびる素材で手にぴったりフィットします。

内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45193164701S217.518超高強力ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンテックス13カットレベル51
オープン
699
769(税込)
当日出荷
45193173701M22819超高強力ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンテックス13カットレベル51
オープン
699
769(税込)
当日出荷
45193182701L238.520超高強力ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンテックス13カットレベル51
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
45193198701LL24921超高強力ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンテックス13カットレベル51
オープン
699
769(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45193182
2017-10-25
用途: 野菜のカット
その他業種

手にフィットして使い安いです。安心して作業できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする