プロフィスト21(王子ゴム)
純綿軍手 手首ダブル
純綿軍手で、手首部分を折り返しで編んでいる為、手首の保護になり、又、脱着がしやすくなっています。
従来のカフス付軍手(ヒラ)の代替品として。
材質
純綿100%
色
生成
入数(双)
12
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45193216
C-760H
7
フリー
950
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください