曜日別特売

ソリッドステートリレー AQ-A(AC専用)

ソリッドステートリレー AQ-A(AC専用) - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

小型サイズW40×L58×25.5mm。
安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。)
取付けピッチ47.5mm。
外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。
動作確認が可能なLED表示付。

用途
ヒータ制御。
業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。
産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。
負荷電圧(V)75~250方式ゼロニクス方式操作電圧(V)4~32機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ入力電流(mA)20以下復帰電圧1V以上周波数(Hz)45~65漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて)電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時)負荷電流(mA)(最小)100動作時間1/2サイクル+1ms以下復帰時間1/2サイクル+1ms以下絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて)耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向)耐衝撃(m/s2)980以上使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと)保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと)動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
サージオン電流耐量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45600196AQA211VL15150(60Hz 1サイクル)
1,300
取扱い終了
45600214AQA411VL2525(60Hz 1サイクル)
1,650
取扱い終了
45600232AQA611VL40400(60Hz 1サイクル)
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: AC機器をPLCでON/OFFする
建設業・工事業

パナの15Aは安価でありがたい。大抵の用途はこれで十分だ。ゼロクロスなのでめったに壊れないのもよい。パナの純正ヒートシンクが大きすぎるので、適度なやつが欲しいところだ。

対象商品 : 45600214
2024-07-05
用途: AC電源の制御用
株式会社宮崎放送運輸・通信業

シーケンサーによるAC電源の制御に使用し、省エネで回路を構成できる。

対象商品 : 45600196
2019-12-19
用途: ヒーターの制御
株式会社ヤシマ

安価でいいです。パナソニックなのでまずは大丈夫かなと考えます。ヒートシンクも欲しいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする