曜日別特売

しっとりリンプル ツインハンドルカバー ブラック/ブラック

しっとりリンプル ツインハンドルカバー ブラック/ブラック - MAD MAX(マッドマックス)
(6件のレビュー)

手に馴染みやすく、軟らかめの素材。
スポーティーなディンプル仕様。
ツインデザインでお好きなカラーが選べます。
ステッチカラーもお選び頂けます。
車内の雰囲気を一新させます
・人気のキルト仕様
・日本製
ハンドルカバー 持ち手のサイズ
・ダブルステッチ48mm

内容量1個
注意
※事前にハンドル外径をご計測後にサイズをお選び下さい。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45565318HCT-2216-SSブラック/ブラック、ステッチ:イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
45565336HCT-2216-MMブラック/ブラック、ステッチ:イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
45565354HCT-2216-LSLS(39.5-40.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:イエロー
3,480
取扱い終了
返品不可
45565372HCT-2216-LMLM(40.5-41.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:イエロー
3,480
取扱い終了
45565397HCT-2216-2HS2HS(45-46cm)ブラック/ブラック、ステッチ:イエロー
3,480
取扱い終了
返品不可
45565415HCT-2216-2HL2HLブラック/ブラック、ステッチ:イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
45565433HCT-2216-3L3Lブラック/ブラック、ステッチ:イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
45565458HCT-225-SSブラック/ブラック、ステッチ:オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
45565476HCT-225-MM(38-39cm)ブラック/ブラック、ステッチ:オレンジ
3,480
取扱い終了
返品不可
45565503HCT-225-LSLS(39.5-40.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:オレンジ
3,480
取扱い終了
返品不可
45565528HCT-225-LMLM(40.5-41.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:オレンジ
3,480
取扱い終了
返品不可
45565546HCT-225-2HS2HS(45-46cm)ブラック/ブラック、ステッチ:オレンジ
3,480
取扱い終了
返品不可
45565564HCT-225-2HL2HL(47-48cm)ブラック/ブラック、ステッチ:オレンジ
3,480
取扱い終了
返品不可
45565582HCT-225-3L3Lブラック/ブラック、ステッチ:オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
45565607HCT-229-SSブラック/ブラック、ステッチ:グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
45565625HCT-229-MM(38-39cm)ブラック/ブラック、ステッチ:グリーン
3,480
取扱い終了
返品不可
45565643HCT-229-LSLS(39.5-40.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:グリーン
3,480
取扱い終了
返品不可
45565668HCT-229-LMLM(40.5-41.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:グリーン
3,480
取扱い終了
返品不可
45565686HCT-229-2HS2HSブラック/ブラック、ステッチ:グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
45565704HCT-229-2HL2HLブラック/ブラック、ステッチ:グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
45565722HCT-229-3L3Lブラック/ブラック、ステッチ:グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
45565747HCT-2210-SSブラック/ブラック、ステッチ:パープル
オープン
取扱い終了
返品不可
45565765HCT-2210-MMブラック/ブラック、ステッチ:パープル
オープン
取扱い終了
返品不可
45565783HCT-2210-LSLS(39.5-40.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:パープル
3,480
取扱い終了
返品不可
45565808HCT-2210-LMLM(40.5-41.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:パープル
3,480
取扱い終了
返品不可
45565826HCT-2210-2HS2HSブラック/ブラック、ステッチ:パープル
オープン
取扱い終了
返品不可
45565853HCT-2210-2HL2HLブラック/ブラック、ステッチ:パープル
オープン
取扱い終了
返品不可
45565878HCT-2210-3L3Lブラック/ブラック、ステッチ:パープル
オープン
取扱い終了
返品不可
45565896HCT-2217-SSブラック/ブラック、ステッチ:ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
45565923HCT-2217-MMブラック/ブラック、ステッチ:ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
45565948HCT-2217-LSLS(39.5-40.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:ピンク
3,480
取扱い終了
返品不可
45565966HCT-2217-LMLM(40.5-41.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:ピンク
3,480
取扱い終了
返品不可
45565993HCT-2217-2HS2HS(45-46cm)ブラック/ブラック、ステッチ:ピンク
3,480
取扱い終了
返品不可
45566002HCT-2217-2HL2HLブラック/ブラック、ステッチ:ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
45566027HCT-2217-3L3Lブラック/ブラック、ステッチ:ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
45566045HCT-222-SS(36-37cm)ブラック/ブラック、ステッチ:ブラック
3,480
取扱い終了
返品不可
45566063HCT-222-MM(38-39cm)ブラック/ブラック、ステッチ:ブラック
3,480
取扱い終了
返品不可
45566088HCT-222-LSLS(39.5-40.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:ブラック
3,480
取扱い終了
45566106HCT-222-LMLM(40.5-41.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:ブラック
3,480
取扱い終了
45566124HCT-222-2HS2HSブラック/ブラック、ステッチ:ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
45566142HCT-222-2HL2HL(47-48cm)ブラック/ブラック、ステッチ:ブラック
3,480
取扱い終了
返品不可
45566167HCT-222-3L3L(49-50cm)ブラック/ブラック、ステッチ:ブラック
3,480
取扱い終了
返品不可
45566185HCT-227-SSブラック/ブラック、ステッチ:ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
45566203HCT-227-MM(38-39cm)ブラック/ブラック、ステッチ:ブルー
3,480
取扱い終了
返品不可
45566228HCT-227-LSLS(39.5-40.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:ブルー
3,480
取扱い終了
返品不可
45566255HCT-227-LMLM(40.5-41.5cm)ブラック/ブラック、ステッチ:ブルー
3,480
取扱い終了
返品不可
45566273HCT-227-2HS2HSブラック/ブラック、ステッチ:ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
45566298HCT-227-2HL2HLブラック/ブラック、ステッチ:ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
45566316HCT-227-3L3Lブラック/ブラック、ステッチ:ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
45566334HCT-221-SSブラック/ブラック、ステッチ:ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45566106
2020-06-01
用途: 07エルフにぴったりでした
不動産業

07エルフに取り付けました。商品名のとおり、しっとりとして、手に優しい感じです。ノーマルハンドルからはずいぶん太くなりましたが、長時間運転をしても、疲れないハンドルになりました。ゴムが分厚いので、取り付けは素手では固いですが、14mmと17mmのメガネレンチを用意して取り付ければ、簡単にできました。他の車にも使いたいと思いました。ブラック/ブラックは地味で、ノーマルチックで仕事の車にピッタリです。良い商品をありがとうございました。

2019-11-15
用途: グラプロに装着
サービス業

人とは違う、切り返しのあるパターンのカバー
しっかりした作りで握りやすく、今まで使用してきたカバーで1番気に入っている。

1が参考にしています
対象商品 : 45566273
2019-03-29
用途: 日野プロフィア 20トン
鉱業

使えば使うほど、良くなってきます。嫌なベタつきもありませんでした。

対象商品 : 45566106
2018-05-15
用途: トヨエースのトラックのハンドルカバー
株式会社 春海 化成

寸法、外観、使い勝手が申し分ないです。
付属で内側の開いている部分の縫い糸等がついていれば良いかと。

対象商品 : 45566088
2018-02-13
用途: 運転時

手触りもいいしサイズもばっちりです。デュトロで使ってます。

対象商品 : 45566106
2017-02-10
用途: 2トン車
イメージポイント運輸・通信業

トラック用では珍しくデザインがいいですね。太さもちょうど良く握りやすいです。タイトルどうりしっとりしていて大変使いやすいと思います。価格も手ごろでしたのでまとめて3個購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする