カートポケット

カートポケット - ユニットカートポケット - ユニットカートポケット - ユニット

運搬台車の背板に差込むだけで作業に必要ない小物類やバーコードリーダーなどが入れられます。
仕切板の取外しが自由なので、使用する小物に合わせたレイアウトが可能です。
A4サイズ迄の伝票などがクリップボードごと収納できます。

付属品仕切板(大1枚・小4枚)トラスコ品番496-4489適合機種(背板厚)最大15mmまで材質ポリプロピレン質量(g)568耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×98×172.5(フック部除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45764766813-93
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カートポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする