ユニット
カートポケット補助バー
ハンドル部の幅に合わせて調整可能(内側距離367~500mm)
ハンドル径Φ26~32mmまで対応
用途
背板の無い運搬台車への取付に
仕様
伸縮式
付属品
蝶ボルト、蝶ナット、ワッシャー、ネジ保護キャップ
トラスコ品番
788-3676
色
灰
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
132(付属ネジ類除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
467~605×47×45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45764784
813-94
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください