曜日別特売
モノタロウ

フッ素樹脂フィルム粘着テープ

フッ素樹脂フィルム粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープ - モノタロウ
(38件のレビュー)

柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。

用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性内容量1巻
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
●人体移植や体液・生体組織に接触する用途には使用しないでください。
●廃棄する際は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
●200℃を超えて使用しないでください。
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
460473741313100.08PTFE含浸フィルムシリコーン系2.8N/10mm-60~200
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
460473831919100.08PTFE含浸フィルムシリコーン系2.8N/10mm-60~200
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
460473922525100.08PTFE含浸フィルムシリコーン系2.8N/10mm-60~200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
460474083030100.08PTFE含浸フィルムシリコーン系2.8N/10mm-60~200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
460474173838100.08PTFE含浸フィルムシリコーン系2.8N/10mm-60~200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
460474265050100.08PTFE含浸フィルムシリコーン系2.8N/10mm-60~200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46047374
2026-02-23
用途: 耐熱商品に。
ピデスアート製造業

ニトフロンテーブは多様してますが量も多めで助かります。
長年貼る場所や臨機応変な場所にねちゃつかないので最適です。

対象商品 : 46047426
2025-11-25
用途: EVバイクのバッテリー底面に
ミカイ運輸・通信業

EVバイクのバッテリーが約30kgあり、擦れて底面の被膜が剥げてしまったので補強と滑りを良くするために。結果、少し交換が楽になりました。ただ砂等の異物で簡単に破れます…

2025-09-09
用途: 吊戸のガイドに貼る
株式会社オールインプルーブ建設業・工事業

吊戸の開閉時に異音がしておりましたが、こちらのテープを貼ることで、一気に解決されました。

2024-11-02
用途: 工作機械のテーブル保護

工作機械のアルミアタッチメントがメラミンテーブルを傷つけるので接触部分に使用。適度な硬さと粘着力で使いやすい。何より安くて助かる。

対象商品 : 46047374
2024-08-30
用途: コンセントの補修
教育・研究機関

思ってたより透明でなく、厚みもありイメージ違いでした。まあ、使ってみます。

対象商品 : 46047374
2024-01-31
用途: パソコンのマウスの補修用に

マウスのフッ素樹脂シールが摩耗して滑りにくくなったところの補修に購入しました。
もんだいなく使えています。

対象商品 : 46047426
2023-08-18
用途: 自動車座席用
金融・保険業

自動車運転席とコンソールボックスの間に挟むサブポケットのベロに貼ります。イスを動かすことが多く、ポケットがズレるので滑りを良くしようと。意外と薄いです。粘着性が高そうなので、貼り付けるとき、糊面同士がくっついてしまいやすいので。要注意。

1が参考にしています
対象商品 : 46047374
2023-04-05
用途: コペンのルーフ異音対策
教育・研究機関

コペンの異音対策としてルーフに貼り付け。
薄くて伸縮性があり、ある程度の曲面でもシワにならず貼りやすかったです。耐久性は未知数ですが、特に弱そうな印象はありませんでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする