モノタロウ

フッ素樹脂ガラス粘着テープ

フッ素樹脂ガラス粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂ガラス粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂ガラス粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂ガラス粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂ガラス粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂ガラス粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂ガラス粘着テープ - モノタロウフッ素樹脂ガラス粘着テープ - モノタロウ
(41件のレビュー)

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。

用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性内容量1巻
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
●人体移植や体液・生体組織に接触する用途には使用しないでください。
●廃棄する際は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
●200℃を超えて使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
460474351313100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系3.6N/10mm-60~200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
460474441919100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系3.6N/10mm-60~200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
460474532525100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系3.6N/10mm-60~200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
460474623030100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系3.6N/10mm-60~200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
460474783838100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系3.6N/10mm-60~200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1年間返品保証
460474875050100.13PTFE含浸ガラスクロスシリコーン系3.6N/10mm-60~200
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 警戒のメンテナンス時
製造業

高温になる部分で使用しています。毎日使用しています。効果がよく出ています。蓄積すると個数が増えて値段が張るので少しや安価だとありがたいです。

2025-04-30
用途: 装置補修、機器製作
サービス業

高温、圧力の可能性がある部分の絶縁強化に使用 ビニル、ゴムのような圧力による変形が起きないので安心

対象商品 : 46047453
2024-08-07
用途: 溶着機械の治具に

高周波溶着の電極に貼ると離型しやすいので、作業効率が上がる

1が参考にしています
2024-01-20
用途: 機械用
製造業

滑り向上のため使っています。これまで他の箇所で使うニトフロンテープを共用していましたが、これならより安いので使い分けすることでコストを抑えることができます。

対象商品 : 46047478
2023-06-20
用途: シートの摩擦軽減
太陽工業株式会社製造業

某メーカー品の代用品として初めて使用しました。接着力は申し分なく、滑りも良く使用できました。

対象商品 : 46047453
2023-05-24
用途: 電機部品の固定に、
株式会社アミティ 製造業

電機部品の固定などに使用していますが、絶縁耐圧力を上げる為にテープを少し厚くしてほしいです。そうなれば高い価格も納得できます。*絶縁耐力試験の際に起きる微放電現象でこのテープに微細な穴が出来る事がしばしば有ります。

対象商品 : 46047453
2023-05-23
用途: 電機部品の固定に、
株式会社アミティ 製造業

電機部品の固定などに使用していますが、絶縁耐圧力を上げる為にテープを少し厚くしてほしいです。そうなれば高い価格も納得できます。*絶縁耐力試験の際に起きる微放電現象でこのテープに微細な穴が出来る事がしばしば有ります。

対象商品 : 46047444
2023-01-05
用途: 除雪作業

除雪機のオーガ軸の全部に巻いて、雪の付着防止に使用したところ、全く付着が無くなりました、おかげでいろいろな対策品がネットにありますが、これ一つで湿った雪でもオーガ軸に付着して起こる雪ダルマは解消されました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする