ツボサン
引きヤスリ
通常のヤスリは前へ押した時に削れますが、引きヤスリは後ろへ引いた時のみ削れます。
引いて削ることで、余分な力が掛からずなめらかな仕上げりとなります。
押して削ることが難しい箇所にも最適です。
幅(mm)
11
厚さ(mm)
3.5
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
形状
目の粗さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46205398
HI00581
215
110
平
荒目
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
46205416
HI00582
215
110
平
中目
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
46205434
HI00583
215
110
平
細目
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください