曜日別特売

木彫CPヤスリ

木彫CPヤスリ - ツボサン木彫CPヤスリ - ツボサン木彫CPヤスリ - ツボサン木彫CPヤスリ - ツボサン
(10件のレビュー)

まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。
ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。
ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。

用途
木材、竹、プラスチックなどの加工に。
木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。
適合材木材、竹、プラスチックなど内容量1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
目の粗さ
形状
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
幅(mm)
目の粗さ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46205452HI150CP319515016細目
3,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46205486HI150CP419515016極細目
3,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
46205504HI200CP324520020細目
3,900
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
46205522HI200CP424520020極細目
4,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
46205547HA150CP319515015細目半丸
3,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46205565HA150CP419515015極細目半丸
3,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
46205583HA200CP324520021細目半丸
3,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
46205608HA200CP424520021極細目半丸
4,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 掘削作業
建設業・工事業

目詰まりも少なく良く削れます
もう少し幅が大きめのも欲しいです

2024-11-19
用途: 趣味の木工製品のサイズ調整

鉋での削り作業では労を要し、鋸での作業でもやり難い作業には、良く削れるこのツボサンでガシガシ削ります。

対象商品 : 46205486
2021-06-08
用途: 木工
製造業

木目に関係なくってわけにはいきませんが、上手く行くとシャクシャク気持ちよく削れます。

1が参考にしています
対象商品 : 46205522
2019-03-24
用途: 木彫
その他業種

一般的なヤスリで削っている感覚とは全く違っていて、刃物で削っているような心地よさです。

2が参考にしています
対象商品 : 46205452
2019-04-30
用途: 木工作業時
サービス業

こちらの平と半丸を使っています。同じ会社の木柄を加工して取り付けていますが、使い勝手がとてもよく、仕上がりもきれいで満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46205486
2019-04-23
用途: DIY

他社品も併用していますが、ツボサンのCP4クラスき優れものです。

1が参考にしています
対象商品 : 46205608
2020-09-09
用途: 木工細工
製造業

確かに新感覚で面白いが、堅木には厳しそう。木目の方向が関係してきます。お構いなしに削りたいならヴァリトとやらの方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 46205452
2018-10-30
用途: 竹材を微調整に削るときに使用
齋藤室内装飾建設業・工事業

とにかくよく削れる。
細目のものを求めましたが、よく削れてもう少し柔らかいものも必要かと。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする