曜日別特売

溶接ソリッドワイヤ

溶接ソリッドワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

水平すみ肉溶接において大電流でも安定したアークでスパッタが少なく、良好な溶接作業性を有し、平滑で等脚性に優れた大脚長ビードが容易に得られます。
また、大電流立向下進溶接においても良好なビード外観が得られます。

用途鉄骨、橋梁、車両、自動車、造船、製缶などの軟鋼、490MPa級高張鋼を使用した各種喜構造物のすみ肉及び突合せ溶接ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(下向すみ肉)200~300、(立向下進すみ肉)200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド内容量1巻(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46469483YM-27
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする