グラスクリアー

グラスクリアー - 横浜油脂工業(Linda)

白残しにくく乾燥が早いため作業性に優れています。
5倍まで希釈して使用でき、経済的です。

用途
ガラス面に付着した手アカ、油膜、内窓のヤニ汚れ除去剤。
くもりの抑制。
成分アルコール系溶剤、アミン系溶剤トラスコ品番781-0440アズワン品番64-7723-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg内容量1本(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50891873AZ03
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする