曜日別特売

オイル吸着剤

オイル吸着剤 - 日本ブレイディオイル吸着剤 - 日本ブレイディオイル吸着剤 - 日本ブレイディ

吸着力だけでなく、耐久性、低塵性、耐摩耗性に優れた高機能オイル専用吸着材。
水分をはじきながら油分だけを吸着し、液体中に沈まない。
3層構造。オイルの吸着に強いメルトブロンポリプロピレン製。
吸着材の強度を上げ、毛羽立ちを押えるエンボス加工。
拭き取り面に傷がつきにくい。
何度も使用しても型崩れしにくい。
必要な分だけ使えるミシン目入り。

用途
滴り、漏れの拭き取り。
ハイテク産業、医療系、製紙業、食品加工、機械の各パーツ、精密機械など。
対応オイル材質100%ポリプロピレン形状シート、ミシン目入り、エンボス加工シートサイズ(mm)410×510RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
質量(g/枚)
シート厚さ(mm)
吸着量(L/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46685616SXT100-J1箱(100枚)へヴィ8841.15
27,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46685634SXT200-J1箱(200枚)ライト422.50.68
33,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする