INAX(LIXIL)
シングルレバー混合水栓 クロマーレS
高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。
グリーン購入法
適合
使用地区
一般地・寒冷地共通
仕様
ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
取付け方法
台付
吐水口長さ(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48617598
LF-WF340SHK
¥
45,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください