曜日別特売

R410A/R32 スリーゲージマニホールドキット

R410A/R32 スリーゲージマニホールドキット - イチネンTASCO

真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。

接続口径(チャージホース)5/16フレアチャージホース150cmバルブ付×3本〈赤・青・黄〉(TA133AB)、150cmバルブ付×1本〈黄〉(TA133AB-3)仕様R410A/R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ケース付常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA141GB-1)真空計(MPa)0~-0.1、80Φ(TA142BH)取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTバルブ(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48691782TA122-3GS
52,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする