曜日別特売

RBC 切断砥石

RBC 切断砥石 - 日本レヂボンRBC 切断砥石 - 日本レヂボン

鋭い切れ味で目詰まりしない。
オフセット形を採用することで、より際まで切れる!
コシが強いので、まっすぐ切れる!

寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22粒度36砥材A穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48617738RBC1802-A36
7,650
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする