オゾンガス発生装置Mini-CUBEシリーズ

オゾンガス発生装置Mini-CUBEシリーズ - コフロック

オゾンガス発生装置MOZSは、Mini-CUBEシリーズの共通筐体に酸素ガス発生装置部(PSA)と、オゾン発生ユニットを組み込む事を実現しました。
オゾン原料に低露点・高濃度の酸素ガスを用いる、メーカーの既存製品(オゾン発生装置:PZシリーズ)と同様の機器構成を採用し、オゾン発生量 2g/h を業界最小サイズとなっております。
原料を空気とするオゾン発生装置は、オゾン化の副産物として、有害なNOxガスを大量に発生させますが、本装置は低露点の酸素ガスをオゾン化する事により、有害なNOxガスの発生を大幅に減らしたオゾンガスを提供します。
ゴム、樹脂のオゾン劣化試験、化学実験用の酸化促進ガス及び、農業、養殖業界での生産環境の殺菌用等、さまざまな用途にご使用頂けます。
さらにMOZSは従来の機械的なイメージから一転したスタイリッシュなデザインとその優れた特性で、病院、福祉関連施設、ホテル、食品工場、スーパー等において殺菌・脱臭などの様々なニーズにお応えします。

用途化学(酸化プロセス)、排水処理、脱臭(脱色、分解)、クリーニング、綿づめ(脱臭、漂白)、水産(殺菌、浄化)、耐久試験(酸化腐食)、樹脂加工(ラミネート加工)吐出圧力(MPa)0~0.05仕様(オゾン発生方式)空冷円筒型、無声放電式、(原料酸素発生方式)PSA方式(O2濃度 90±5%以内 露点-55℃以下)周囲温度(℃)5~35周囲湿度(%RH)10~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)質量(kg)25騒音値(dB)55消費電力(kW)0.3電源電圧AC100~240V(50/60Hz)電源(V)AC100~240(50/60Hz)1Φガスの種類オゾンガス入口空気露点(℃)-55以下内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ガス発生量(g/H)
ガス濃度(g/Nm3)
ガス流量(Nm/H)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48618544MOZLS-0.3発生量優先0~2.0以上0~25以上0.09
1,050,000
999,800
1,099,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48618553MOZHS-0.3濃度優先0~1.5以上0~50以上0.03
1,050,000
999,800
1,099,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする