カラーマスクゴム平

カラーマスクゴム平 - 日本紐釦貿易カラーマスクゴム平 - 日本紐釦貿易
(1件のレビュー)
幅(mm)5
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48871323F10MS-971個(3m)ベージュ3
オープン
279
307(税込)
翌日出荷
返品不可
48871244F10MS-01個(3m)3
オープン
取扱い終了
48871253F10MS-0-1501巻(150m)150
オープン
取扱い終了
48871262F10MS-1561個(3m)3
オープン
取扱い終了
48871278F10MS-156-1501巻(150m)150
オープン
取扱い終了
48871287F10MS-381個(3m)3
オープン
取扱い終了
48871296F10MS-38-1501巻(150m)150
オープン
取扱い終了
48871305F10MS-61個(3m)ピンク3
オープン
取扱い終了
48871314F10MS-6-1501巻(150m)ピンク150
オープン
取扱い終了
48871332F10MS-97-1501巻(150m)ベージュ150
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48871244
2020-02-19
用途: 大人用マスクゴム
製造業

とても上質で、使用時の耳の痛みもないので、好評です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする