曜日別特売

ソフトゴム

ソフトゴム - 日本紐釦貿易ソフトゴム - 日本紐釦貿易ソフトゴム - 日本紐釦貿易ソフトゴム - 日本紐釦貿易ソフトゴム - 日本紐釦貿易ソフトゴム - 日本紐釦貿易

ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。

材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%
全8種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48871743F10-SFT8-1501巻(150m)1506
5,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
48871752F10-SFT61巻(13m)134
540
479
527(税込)
当日出荷
48871768F10-SFT81巻(10m)106
540
479
527(税込)
当日出荷
48871777F10-SFT41巻(20m)203
540
479
527(税込)
当日出荷
48871786F10-SFT12-1501巻(150m)1508
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
48871716F10-SFT6-3001巻(300m)3004
取扱い終了
48871725F10-SFT4-3001巻(300m)3003
取扱い終了
48871734F10-SFT121巻(20m)208
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする