曜日別特売

のびーるカラーテープ

のびーるカラーテープ - 日本紐釦貿易のびーるカラーテープ - 日本紐釦貿易のびーるカラーテープ - 日本紐釦貿易のびーるカラーテープ - 日本紐釦貿易のびーるカラーテープ - 日本紐釦貿易のびーるカラーテープ - 日本紐釦貿易のびーるカラーテープ - 日本紐釦貿易のびーるカラーテープ - 日本紐釦貿易
(2件のレビュー)
幅(mm)20
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48871795NOB-20MM-41個(1.2m)1.2
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
48871804NOB-20MM-111個(1.2m)1.2
279
307(税込)
翌日出荷
返品不可
48871813NOB-20MM-91個(1.2m)1.2
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
48871822NOB-20MM-101個(1.2m)グレー1.2
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
48871838NOB-20MM-51個(1.2m)1.2
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
48871847NOB-20MM-61個(1.2m)グリーン1.2
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
48871856NOB-20MM-31個(1.2m)薄ピンク1.2
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
48871865NOB-20MM-81個(1.2m)ベージュ1.2
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
48871874NOB-20MM-11個(1.2m)ピンク1.2
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
48871883NOB-20MM-71個(1.2m)1.2
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
48871892NOB-20MM-121個(1.2m)1.2
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
48871908NOB-20MM-21個(1.2m)1.2
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
48871944NOB-20MM-10M-61巻(10m)グリーン10
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48871953NOB-20MM-10M-11巻(10m)ピンク10
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48871962NOB-20MM-10M-51巻(10m)10
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
48871978NOB-20MM-10M-81巻(10m)ベージュ10
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
48871987NOB-20MM-10M-101巻(10m)グレー10
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
48871996NOB-20MM-10M-91巻(10m)10
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
48872005NOB-20MM-10M-111巻(10m)10
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48872014NOB-20MM-10M-21巻(10m)10
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48872023NOB-20MM-10M-41巻(10m)10
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
48872032NOB-20MM-10M-121巻(10m)10
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
48872048NOB-20MM-10M-71巻(10m)10
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
48872057NOB-20MM-10M-31巻(10m)薄ピンク10
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48871795
2019-03-07
用途: 裁縫
サービス業

しっかりしたゴムで頼もしいです。カラーバリエーションも豊富でいう事有りません。この同じ品質で幅の細いタイプの商品も欲しいです。

対象商品 : 48871795
2019-03-05
用途: 裁縫
伊東商店サービス業

実物が届いて、厚手でしっかりした造りの良いものだという事が解りました。色合いもシックです。幅の更に細いものを探していたのですが、これしかま

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする